ドア・扉金物 :「玄関 ドア アーム」の検索結果
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。
タイプパラレル型
ストップ角度70°~180°
ストップ付
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。