20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
仕上ブラック
対応ガラス板厚(mm)10|12|15
開き角度(度)90°
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
仕上グレー
対応ガラス板厚(mm)10|12|15
開き角度(度)90°
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多幅)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
開き角度(度)90°
1セット
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。