3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当り
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 戸当り 477-90-035型
フックに戸当たりが付いています。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。 材質ポリアミド/エラストマー ホワイト 種類戸当り 奥行(mm)105 取付け方法壁付け
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷