メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)38以上
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし)
コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。
掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき
開き角度(度)180
付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能
仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)
形状角部:角丸
ガラス厚(mm)8、10
耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490
付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)
仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下
ねじ穴数3
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
色シルバー
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)
材質鋼/アルミ合金
種類その他
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。