超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
長さ(mm)180
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地
質量(g)972
仕上素地
適合扉高さ(mm)2100以下
付加機能三次元調整機能
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
仕上サテンニッケルめっき
適合扉高さ(mm)2100以下
付加機能三次元調整機能
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)1000以下
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)1000
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。