ドア・扉金物 :「落とし 錠」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
タイプ丸落し
寸法H(mm)20
寸法B(mm)33
寸法L2(mm)30
仕上ヘアライン仕上
寸法P1(mm)20.5
寸法P2(mm)13
寸法P6(mm)20
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。