絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(163)
  • ハーフェレ(159)
  • WAKI(和気産業)(100)
  • TOSTEM(LIXIL)(97)
  • ハイロジック(89)
  • BEST[金物](59)
  • 末広金具(SUEHIRO)(48)
  • 日東工器(47)
  • APLUS(クマモト)(44)
  • ニシムラ(42)
  • ACE(エース)(38)
  • 新日軽(LIXIL)(38)
  • キンマツ(38)
  • BEAVER(ビーバー)(32)
  • アトムリビンテック(28)
  • MK(丸喜金属本社)(25)
  • SYS(シブタニ)(22)
  • シロクマ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(41)
  • 以上(45)
  • 以上(45)
  • 以上(45)
価格
  • 1,500円以下(81)
  • 1,500-10,000円(37)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドア・扉金物 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番LAMP(スガツネ工業)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
面付スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)面付スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。
用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型LAMP(スガツネ工業)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
85°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85°開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
84税込92
1個
4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット材質PBT樹脂グレー
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質仕上ニッケルめっき
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
4日以内出荷
上下調整機構付(±2.5 mm) 厚み:0 mm(標準厚) 特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。 H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質仕上ニッケルめっき
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバーLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
4日以内出荷
シルバー
ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番 M8501型LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ガラス厚(mm)8、10耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下ねじ穴数3
段付用スペーサー LAMP(スガツネ工業)段付用スペーサーLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
3日以内出荷
トイレブース用グラビティー丁番ET-100A型用の段付用スペーサーです。
厚さ(mm)11.5
当たり止め LAMP(スガツネ工業)当たり止めLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト
プロテクター LAMP(スガツネ工業)プロテクターLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
4日以内出荷
ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
材質ポリアセタール(POM)グレー
丁番座金 LAMP(スガツネ工業)丁番座金LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
4日以内出荷
ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
丁番座金 LAMP(スガツネ工業)丁番座金LAMP(スガツネ工業)
369税込406
1個
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
94税込103
1個
当日出荷
偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用
カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型LAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
ドロップ丁番 IT4011-500型 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番 IT4011-500型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっきブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20仕様適応かぶせ量:16.5~18.5
ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)80
ダンパーヒンジ 裏面用受座 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ 裏面用受座LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1セット(2個)
4日以内出荷
自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型用の裏面付用の受座です。
ブラック適合HG-JHM11型
隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air オープン仕様LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)開き角度(度)105質量(g)300仕様オープンタイプ
隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air ソフトクローズ仕様LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)開き角度(度)105質量(g)300仕様ソフトクローズ
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型LAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
吊込治具 LAMP(スガツネ工業)吊込治具LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット(3個)
3日以内出荷
HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
材質ポリアセタール(POM)レッド質量(g)4
エルロン専用 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用 マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
予約販売
材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
エルロン専用ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
4日以内出荷
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM)適合ARN-SZ付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
23税込25
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
3日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
4日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
4日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
材質質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53TLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
当日出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2グレー
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
74税込81
1個
4日以内出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂グレーメーカー商品コード160-044-151
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
7税込8
1個
予約販売
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数2最大扉幅(mm)900
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用形状通常型最大扉幅(mm)900材質黄銅対応ガラス板厚(mm)8、10付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49縦(mm)55ねじ穴数2
ドア・扉金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら