ドア・扉金物 :「調整座金」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
開き角度(度)105°|85°
最小扉厚(mm)14
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
座金ねじ穴数3
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類マウンティングプレート
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質鋼
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数2
座金ピッチ(mm)32
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)140~170
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)160
推奨扉厚(mm)18~34
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
かぶせ量分類(mm)9~18
開き角度(度)150°
最小扉厚(mm)15
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質鋼
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数2
座金ピッチ(mm)32
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。