ドア・扉金物 :「m5皿ねじ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
材質アルミニウム合金/ABS樹脂
質量(g)600
仕上アルマイト処理/ライトグレー
開き方上開き
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18
材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)
質量(g)150
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。
材質ステンレス鋼
仕上素地
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。