ステンレスガラス用戸当りスペーサージョー・プリンス竹下5日以内出荷
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)別売付属品OT-B090-SUS用受金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ジョー・プリンス竹下当日出荷から5日以内出荷
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
ドアクローザ―NEW STAR(日本ドアーチェック製造)税込¥10,998¥9,998