ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
コード1035353300
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)59
分野設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
コード1035351300
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57
分野設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉
付属品M4皿小ネジ3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
取付け方法戸当りと上枠の間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。
小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉
材質ネオジム磁石
仕上ポリアミドコーティング
吸着力(N[kgf])15[1.5]
推奨ねじM4 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿木ネジ×8本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。