オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)100以下
トルク(N・m)15.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)50以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)2200以下
適合扉質量(kg)240以下
トルク(N・m)49.1以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)1600以下
適合扉質量(kg)160以下
適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
トルク(N・m)24.6以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1400以下
適合扉質量(kg)130以下
適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)19.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用
適合扉厚(mm)36以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)50以下
トルク(N・m)6.9以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。