カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物
          • ドア・扉金物
            • 丁番(1)
            • 戸当り(14)
            • 門扉固定(14)
            • ドアキャッチ(7)

ドア・扉金物 :「丸座」の検索結果


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
関連キーワード
  • 丸座表示錠
  • 川口技研 丸座
  • ハンドル 丸座
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)ワンタッチドアホルダーLAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
189税込208
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
真鍮掛金 A型 ストロング金属真鍮掛金 A型ストロング金属
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
479税込527
1個(1セット)
5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。銅ブロンズ材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
丸型戸当り木部取付用丸座金具 末広金具(SUEHIRO)丸型戸当り木部取付用丸座金具末広金具(SUEHIRO)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
戸当たり台座 SYS(シブタニ)戸当たり台座SYS(シブタニ)
499税込549
1個
6日以内出荷
付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き材質丸座:ステンレス 軸:スチール仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
掛金 (スチール製) エスコ掛金 (スチール製)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木) APLUS(クマモト)ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木)APLUS(クマモト)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)
6,898税込7,588
1組ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
木床用セット 中西産業木床用セット中西産業
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
付属品TAP-3FC[木床用カバー] 、 TAP-3FS[木床用丸座] 、 Φ3.8×32皿木ねじ(3本)材質木床用カバー/ステンレス 、 木床用丸座/鉄仕上木床用カバー/ヘアライン 、 木床用丸座/クロメート
ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木) APLUS(クマモト)ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木)APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様二重丸座付材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
ストロングカラー掛金 ストロング金属ストロングカラー掛金ストロング金属
379税込417
1個
翌々日出荷
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品 掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適材質鉄 (SPCC)寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16サイズ規格45mm
ST戸当 二重丸座付 自動式(床付) APLUS(クマモト)ST戸当 二重丸座付 自動式(床付)APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
仕様二重丸座付材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座 TRUSCOアンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。
用途木質下地の場合にご使用いただけます。トラスコ品番195-5981セット内容木ビス:3本幅(mm)29材質/仕上ダイカスト高さ(mm)21質量(g)25縦(mm)21アズワン品番64-8407-68座径F(Φmm)29
木部用丸座 APLUS(クマモト)木部用丸座APLUS(クマモト)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法C(mm)5
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット)GIKEN(川口技研)
7,398税込8,138
1組
3日以内出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付きタイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
木床用丸座 中西産業木床用丸座中西産業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
DC-592WF/DC-593WF用
材質仕上クロメート
棒型戸当 丸座 APLUS(クマモト)棒型戸当 丸座APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
350税込385
1個(1個)
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
床付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業床付ケ戸当リ(木付ケ用)中西産業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体/亜鉛ダイカスト 、 木床用丸座/ステンレス仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム 、 木床用丸座/切削加工色(ゴム足)
木床用丸座 中西産業木床用丸座中西産業
449税込494
1個
5日以内出荷
材質仕上クロメート
丸座アオリ掛金 フジテック・ジャパン丸座アオリ掛金フジテック・ジャパン
729税込802
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装
木床用丸座 中西産業木床用丸座中西産業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
TAP-2AはPC-592WA/DC-592WA/DC-593WA用 TAP-2BはPC-592WB/DC-592WB/DC-593WB用
材質ステンレス仕上切削加工
丸座金特集
おすすめ人気ランキング
ドア・扉金物