カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物
          • ドア・扉金物
            • 丁番(2)
            • ヒンジ(5)
            • ステー(3)
            • 戸当り(2)
            • ドアクローザー(2)
            • 門扉固定(37)
            • ドアキャッチ(25)
            • ドアガード(4)
            • ドア・扉金物関連商品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ドア・扉金物 :「受座」の検索結果


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレックス 取替受座 長沢製作所キーレックス 取替受座長沢製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様AR、AD錠用取替受座
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ユニクロ座付貫抜 受 ハイロジックユニクロ座付貫抜 受ハイロジック(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に材質鉄 ユニクロ
座付貫抜 黒 受 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
ステンレス座付貫抜 受 ハイロジックステンレス座付貫抜 受ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO鉄ユニクロ座付貫抜(受)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・家具用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用 ハーフェレプッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用ハーフェレ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、
用途扉の取付け取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ材質プラスチック仕様接着固定用受座付
強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバーブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)前後調整式エコノキャッチLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)ワンタッチドアホルダーLAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)家具用小型高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
締付打掛 WAKI(和気産業)締付打掛WAKI(和気産業)
419税込461
1個
翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
耐震型ドアガード 外開き Benry耐震型ドアガード 外開きBenry(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
マグネット戸当り アトムリビンテックマグネット戸当りアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
欠品中
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック玄関ドア用 取替ドアガードガードロック
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
189税込208
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
オートヒンジ AFD12H型 日東工器オートヒンジ AFD12H型日東工器
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
スペーサー LAMP(スガツネ工業)スペーサーLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
締付打掛 WAKI(和気産業)締付打掛WAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ドアガード 外開き用 ACE(エース)ドアガード 外開き用ACE(エース)
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
本品は母斑補助錠です。
用途左右兼用タイプ、外開き専用
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ステンレスW貫抜 TRUSCOステンレスW貫抜TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
マグネット戸当り アトムリビンテックマグネット戸当りアトムリビンテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼仕上CG(シャンパンゴールド)
金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
落し受座特集
おすすめ人気ランキング
ドア・扉金物