「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
64(15)
70(15)
80(13)
90
96(25)
100(16)
120(11)
128(23)
300(11)
425(19)
ビスピッチ(mm)をもっと見る
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座付でしっかりとした印象です。
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上クリアー仕上
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)135M
取手握り玉
ビスピッチ(mm)90
1組
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。