「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980