取手 :「木ねじ」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
190(1)
192(1)
220(1)
使用時はハンドルを引き出せます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(取手)塩ビ
高さ(mm)11
色グレー、ブラック(ツートンカラー)
仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)
材質(カバー)鋼
推奨ねじ木ねじ呼び5.5
取手ハンドル
材質(補強板)鋼
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。