絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・35・45・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 取手

1,662件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチ(mm)から絞り込む
ペイハンドル フジテック・ジャパンペイハンドルフジテック・ジャパン
179税込197
1個
欠品中
材質仕上黒塗装付属品取付ビス取手取手
プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール)プッシュ・プル空錠PYシリーズGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
D型 内部化粧座アームセット 新日軽(LIXIL)D型 内部化粧座アームセット新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
取手取手
ハンドル ポッシュリビングハンドルポッシュリビング
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シックでシンプルなデザインなハンドルです。扉やドアの模様替えに。
材質アイアンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×30.5取手取手
ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)スチールハンドル 黒WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質取手取手
ケースハンドル SYS(シブタニ)ケースハンドルSYS(シブタニ)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
ステンレスハンドル Φ8 アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8アトムリビンテック
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA)半回転取手(ダイカスト)川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18UNION(ユニオン)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)室内錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
内外錠 TOSTEM(LIXIL)内外錠TOSTEM(LIXIL)
6,100税込6,710
1個
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、スペーサーシルバー取手取手
アール取手房 ツキエスアール取手房ツキエス
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
取手取手
フリープル LILIEL(リリエル)フリープルLILIEL(リリエル)
809税込890
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
材質A6063、ZDC表面処理アルマイト、Cr取手取手
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
フランス取手 BEST(ベスト)[金物]フランス取手BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。全長(mm)68寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15取手取手
5702-8 ハンドル BEST(ベスト)[金物]5702-8 ハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本ステンレス取手取手
23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]23315 ハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
ユニットハンドル シロクマユニットハンドルシロクマ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品ISO4×28取手ハンドル
ワンピース取手 アイワ金属ワンピース取手アイワ金属
619税込681
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
座付取手-Ⅱ APLUS(クマモト)座付取手-ⅡAPLUS(クマモト)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個ほか
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
木製ハンドルY500型・Y600型 川喜金物(SOWA)木製ハンドルY500型・Y600型川喜金物(SOWA)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】木製のハンドルです(輸入品)。付属品【トラスネジ】4×25材質ブナ仕上クリアー仕上
ムーンハンドル アイワ金属ムーンハンドルアイワ金属
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:4×22
アルミ取手 アイワ金属アルミ取手アイワ金属
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 裏側からビス止めするタイプ
材質アルミ
ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠UCCシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
D型 外部化粧座ハンドルセット 新日軽(LIXIL)D型 外部化粧座ハンドルセット新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
取手取手
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物]
789税込868
1枚
当日出荷
用途軽量室内ドア材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304付属品皿木ネジ3.5×25mm古代ブロンズ取手握り玉
ポリラインハンドル シロクマポリラインハンドルシロクマ(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル取手取手
ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
スチールハンドル クローム WAKI(和気産業)スチールハンドル クロームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質クローム取手取手
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
355-S ステンレス半回転取手 BEST(ベスト)[金物]355-S ステンレス半回転取手BEST(ベスト)[金物]
499税込549
1個
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。全長(mm)76ヘアライン寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21取手全回転取手
収納庫用回転取手 ハイロジック収納庫用回転取手ハイロジック(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト取手回転取手適合メーカー大和ハウス
サーブハンドル ハイロジックサーブハンドルハイロジック
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取付方式裏ビス止め取手取手
間仕切簡易L型取手(ビス式) 岡田装飾金物間仕切簡易L型取手(ビス式)岡田装飾金物(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)189RoHS指令(10物質対応)対応取手取手取扱説明書(0.4MB)
ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)ランプ印 堀込レバーハンドルLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
ST 揚げ蓋取手 APLUS(クマモト)ST 揚げ蓋取手APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途上げ蓋等の取手材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応取手揚蓋取手
木製取手 ブラウン WAKI(和気産業)木製取手 ブラウンWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ材質/仕上天然木/ブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
収納庫ハンドル SPG(サヌキ)収納庫ハンドルSPG(サヌキ)
759税込835
1パック
6日以内出荷
用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

取手