絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・35・45・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 取手

1,662件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチ(mm)から絞り込む
アンティック取手 WAKI(和気産業)アンティック取手WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷
小箱・家具用の取手
用途取手ビスピッチC(mm)83材質スチール取手取手
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ヴィクトリアン ドアハンドル 7505-36 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ヴィクトリアン ドアハンドル 7505-36Brass Products(ブラス・プロダクツ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。両開きのドアにも使えるよう、持ち手部分を中心からずらしています。サイズ(mm):約 幅53×高さ296×奥行46真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)
特殊錠空錠 セキスイ ヒナカ(旧:日中製作所)特殊錠空錠 セキスイヒナカ(旧:日中製作所)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
形状上下L寸法(mm)90×23形式空錠ビスピッチ(mm)70ドア厚(mm)30バックセット(mm)75
ステン10Φ丸棒ハンドル シロクマステン10Φ丸棒ハンドルシロクマ
829税込912
1本
4日以内出荷
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス取手ハンドル丸棒径R(Φmm)10付属ねじ有無ISO4×28
表示錠・大型レバーサムターンセット ノダ表示錠・大型レバーサムターンセットノダ
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車ヘアラインシルバー
【オーダー】堀込ハンドル TH-2001 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル TH-2001UNION(ユニオン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H7262 UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H7262UNION(ユニオン)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上除電樹脂 ホワイト+ユニキャスト シルバー機能抗菌性、除電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
アイアンハンドル縦 八幡ねじアイアンハンドル縦八幡ねじ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
材質アイアン取手取手
【オーダー】ドアハンドル 瞬速取り付け機構フィクシス G500 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 瞬速取り付け機構フィクシス G500UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
アンティーク調丸カン フジテック・ジャパンアンティーク調丸カンフジテック・ジャパン
459税込505
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上ブロンズ付属品取付ビス取手ブラリ
ケースハンドル錠GCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠GCシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828
1個
欠品中
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
クローゼット・玄関収納把手セット TOSTEM(LIXIL)クローゼット・玄関収納把手セットTOSTEM(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取手取手
D型 錠内掛け受けセット(両開き用) 新日軽(LIXIL)D型 錠内掛け受けセット(両開き用)新日軽(LIXIL)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
セット内容本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1ゴールド取手取手
落し16Φボルト式 岡田装飾金物落し16Φボルト式岡田装飾金物
4,998税込5,498
1組
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
BSフランス取手 WAKI(和気産業)BSフランス取手WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
タンスなどの家具の補修・模様替えに。ふすま・天袋など和室にもあいます。
材質付属品木ビス2.4×13(2本)設置方法表ネジ止めタイプ適合扉厚(mm)13~取手取手
座付取手 中西産業座付取手中西産業
2,398税込2,638
1個
欠品中
材質亜鉛ダイカスト仕上光沢クロム取手取手
アイアンハンドル ポッシュリビングアイアンハンドルポッシュリビング
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
取手取手
引戸用ドアハンドル S727G SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S727GSYS(シブタニ)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
引戸用ドアハンドル S725G SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725GSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1組
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
ベスト 813 アルミ取手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 813 アルミ取手 120ミリBEST(ベスト)[金物]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル材質アルミニウム高さ(mm)38幅(mm)120ステンカラー奥行(mm)22寸法L(mm)120取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm取手取手
ベスト 360 全回転取手 65ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 360 全回転取手 65ミリBEST(ベスト)[金物]
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)65幅(mm)15奥行(mm)18.5取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
ベスト 812 カールハンドル ビスピッチ サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]ベスト 812 カールハンドル ビスピッチ サテンニッケルBEST(ベスト)[金物]
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル材質亜鉛幅(mm)13サテンニッケル奥行(mm)31取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm取手取手
木製ハンドル WAKI(和気産業)木製ハンドルWAKI(和気産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)25幅(mm)13適合扉厚(mm)15取手取手
ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト付属品ねじ3.8×16mm長さ(mm)27幅(mm)109シルバー高さ(mm)32.6取手回転取手
全回転取手 大 WAKI(和気産業)全回転取手 大WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス長さ(mm)22.5幅(mm)100.5GB高さ(mm)28取手回転取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)SYS(シブタニ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
丸型ハンドル(鍵無) SYS(シブタニ)丸型ハンドル(鍵無)SYS(シブタニ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメートビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付取手ケース取手
古代 装飾空錠 長沢製作所古代 装飾空錠長沢製作所(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類レバーハンドル仕上GB適合扉厚(mm)30~40バックセット60mm
ステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面 ライフハードステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面ライフハード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0023長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
ステンレス 片面ドア取手 水本機械製作所ステンレス 片面ドア取手水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)取手取手
セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワセブンロック SSシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
SK取手 BEST(ベスト)[金物]SK取手BEST(ベスト)[金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース物入取手材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm取手取手
NO950飾座取手 アイワ金属NO950飾座取手アイワ金属(1件のレビュー)
449税込494
1パック
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル面付取手 ANGU型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
アンティック取手 WAKI(和気産業)アンティック取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用の取手
用途取手材質スチールアンティックカッパー取手取手
木製取手 パイン WAKI(和気産業)木製取手 パインWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質/仕上天然木/クリアニス付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
ドアハンドル MK(丸喜金属本社)ドアハンドルMK(丸喜金属本社)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス仕上ブラックシールド
【オーダー】プッシュプル座 ULST700 UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプル座 ULST700UNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
仕様1セット(内外) 錠前別寸法(mm)47×103×15ドア厚(mm)35~52(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

取手