絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・35・45・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 取手

1,662件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチ(mm)から絞り込む
ガラスノブ BEAVER(ビーバー)ガラスノブBEAVER(ビーバー)
529税込582
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-09
収納用建具取っ手T1型(角型取っ手) Panasonic(パナソニック)収納用建具取っ手T1型(角型取っ手)Panasonic(パナソニック)
559税込615
1個
4日以内出荷
用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
アイアンハンドル バー 八幡ねじアイアンハンドル バー八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン取手取手
アイアンハンドル 八幡ねじアイアンハンドル八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
引き出しの取手や箱等の持ち手部分に。
材質アイアン取手取手
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SLLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手
オールウッドハンドル(32Φ) MK(丸喜金属本社)オールウッドハンドル(32Φ)MK(丸喜金属本社)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
材質天然木寸法P(mm)425寸法L(mm)457寸法(mm)450付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)33~40寸法(Φmm)32仕様抗菌取手取手
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クロームMK(丸喜金属本社)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
材質天然木・ステンレス仕上鏡面磨き仕上付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T7053 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T7053UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G52 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G52UNION(ユニオン)
24,980税込27,478
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52UNION(ユニオン)
26,980税込29,678
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170UNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1169 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1169UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
オールドブラリ フジテック・ジャパンオールドブラリフジテック・ジャパン
379税込417
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上ブロンズ付属品取付ビス取手ブラリ
四ッ穴流線ハンドル フジテック・ジャパン四ッ穴流線ハンドルフジテック・ジャパン
299税込329
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス 止めネジ用レンチ取手取手
アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
セラミック取手 WAKI(和気産業)セラミック取手WAKI(和気産業)
479税込527
1個
翌々日出荷
セラミックと亜鉛合金でオシャレな取手です。 カントリー家具に最適。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質亜鉛合金、セラミック寸法(mm)76アンティックブラス適合扉厚(mm)19~22取手取手
木製取手 WAKI(和気産業)木製取手WAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷
木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質天然木適合扉厚(mm)12~21取手取手
空錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)空錠 木目調ノブWAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)空錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
片引きドア用引手 ウッドワン片引きドア用引手ウッドワン
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
ドレタスシリーズ片引きドア用引手。
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応取手取手
積層強化木ドアハンドル 両面 K9(駒谷)積層強化木ドアハンドル 両面K9(駒谷)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質SUS304+積層強化木適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
天然木タモハンドル 両面 K9(駒谷)天然木タモハンドル 両面K9(駒谷)
8,698税込9,568
1組
5日以内出荷
タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質SUS304+タモ材寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷)ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプK9(駒谷)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木寸法H(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
リングハンドル (止金別途) 2432-N/2432-K 末広金具(SUEHIRO)リングハンドル (止金別途) 2432-N/2432-K末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上シルバー塗装クリア仕上げ取手ケース取手
カーブハンドル WAKI(和気産業)カーブハンドルWAKI(和気産業)
469税込516
1個
翌々日出荷
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズGOAL(ゴール)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー取手握り玉
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
ドア(握り玉) TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から4日以内出荷
シルバー取手握り玉
アイアンハンドル ポッシュリビングアイアンハンドルポッシュリビング
1,598税込1,758
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調で、アイアンの素材感を生かしてくれる風合いの印象です。
材質アイアンシルバー取手取手
内掛け受けセット(片開き用) 新日軽(LIXIL)内掛け受けセット(片開き用)新日軽(LIXIL)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
ホワイト取手取手
握り玉(空錠) TOSTEM(LIXIL)握り玉(空錠)TOSTEM(LIXIL)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
シルバー取手握り玉
フランス取手 ツキエスフランス取手ツキエス
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取手取手
ワーク取手 ツキエスワーク取手ツキエス
309税込340
1個
5日以内出荷
取手取手
セラミックノブ ACE(エース)セラミックノブACE(エース)
299税込329
1個
3日以内出荷
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。材質セラミック/鉄ねじ径M4取手握り玉
インレイノブ ACE(エース)インレイノブACE(エース)
299税込329
1個
4日以内出荷
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。材質木材/メタルねじ径M4取手握り玉
ドア(握り玉) TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
シルバー取手握り玉
流線クローム取手 WAKI(和気産業)流線クローム取手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
ドア、家具用の取っ手としてご使用ください。家具の模様替え、DIYに使用し、自分好みのお部屋に!
材質亜鉛合金全長(mm)98ビスピッチ(mm)78高さ(mm)18付属品木ビス3.1×20(2本)設置方法表ネジ止めタイプ適合扉厚(mm)20~取手取手
点検口用ケースハンドル錠(鍵無) 中西産業点検口用ケースハンドル錠(鍵無)中西産業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
取手 中西産業取手中西産業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカストビスピッチ(mm)108仕上サチライトクロム取手取手

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

取手