絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • APLUS(クマモト)(11)
  • ACE(エース)(10)
  • SYS(シブタニ)(9)
  • ハイロジック(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ハーフェレ(7)
  • エスコ(5)
  • 末広金具(SUEHIRO)(4)
  • LILIEL(リリエル)(3)
  • 新日軽(LIXIL)(3)
  • ウッドワン(2)
  • 中日販売(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 土牛(1)
  • ストロング金属(1)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
板厚(mm)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)円筒丁番 BH型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
74税込81
1個
4日以内出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂グレーメーカー商品コード160-044-151
吊込治具 LAMP(スガツネ工業)吊込治具LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット(3個)
3日以内出荷
HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
材質ポリアセタール(POM)レッド質量(g)4
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型LAMP(スガツネ工業)
669税込736特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
当たり止め LAMP(スガツネ工業)当たり止めLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
4日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
当日出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2グレー
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター LAMP(スガツネ工業)プロテクターLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
4日以内出荷
ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
材質ポリアセタール(POM)グレー
丁番座金 LAMP(スガツネ工業)丁番座金LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
4日以内出荷
ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
丁番座金 LAMP(スガツネ工業)丁番座金LAMP(スガツネ工業)
369税込406
1個
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
ダンパーヒンジ 裏面用受座 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ 裏面用受座LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1セット(2個)
4日以内出荷
自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型用の裏面付用の受座です。
ブラック適合HG-JHM11型
オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
3日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
4日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質(本体)ステンレス鋼/素地材質ステンレス鋼質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型LAMP(スガツネ工業)
859税込945
1個
3日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
丁番用部品