グレビティヒンジ :「カウンター用スイングドア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合扉厚(mm)」から絞り込む
30~40未満(3)
40~50未満(3)
50以上(1)
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- Pヒンジ・ピボットヒンジ
- オートヒンジ
- グレビティヒンジ
- ラバトリーヒンジ
- フロアヒンジ
- センターヒンジ
ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。