グレビティヒンジ :「皿ねじ」の検索結果
関連キーワード
「適合扉厚(mm)」から絞り込む
20~30未満(1)
30~40未満(2)
40~50未満(2)
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。
面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り
付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個
材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)
仕上クロームメッキ+白色
適合扉厚(mm)20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉の吊り込みが簡単です。
約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
用途カウンター扉
付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂
仕上バレル研磨+グレー色
適合扉厚(mm)30~45
適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)
適合扉質量(kg)5~20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- Pヒンジ・ピボットヒンジ
- オートヒンジ
- グレビティヒンジ
- ラバトリーヒンジ
- フロアヒンジ
- センターヒンジ
ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。