材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉高さ 2400mm以下。扉幅 600mm以下。扉厚 30~40mm。扉重量 10~20kg。室内温度 5~40℃。付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm。付属部品 操作シール
用途乾式ラバトリーブース常開内開き
長さ(mm)200
幅(mm)93
厚さ(mm)145
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)15以下
寸法(mm)(チリ)3
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
『ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- Pヒンジ・ピボットヒンジ
- オートヒンジ
- グレビティヒンジ
- ラバトリーヒンジ
- フロアヒンジ
- センターヒンジ
ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。