絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • DIA(57)
  • BEST(ベスト)[金物](14)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • RYOBI(リョービ)(8)
  • 大鳥機工(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • エイト[建築金物](1)
勝手
  • (7)
  • (7)
  • 左右兼用(14)
適合扉質量(kg)
  • 45以下(4)
  • 70以下(7)
  • 105以下(5)
  • 110以下(11)
  • 150以下(3)
  • 180以下(3)
  • 185以下(8)
  • 240以下(1)
  • 280以下(4)
  • 400以下(1)
適合扉幅(mm)
  • 950以下(4)
適合扉高さ(mm)
  • 2100以下(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
(7)
(7)
左右兼用(14)
ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHDNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ切替型
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)回転ストッパー 床面埋込み型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,198税込9,018
1台
8日以内出荷
操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
仕様左右兼用タイプ材質ステンレス(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
47,980税込52,778
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100質量(kg)ドア:55以下
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下タイプ本体移動調整型
フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
54,980税込60,478
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
52,980税込58,278
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835WNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222PNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
56,980税込62,678
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
62,980税込69,278
1台
21日以内出荷
対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ S-40/S-30/30NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
62,980税込69,278
1台
21日以内出荷
・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
65,980税込72,578
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
75,980税込83,578
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ1400×2400mm
フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
86,980税込95,678
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)280以下適合ドアサイズ1800×2700mm

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

フロアヒンジ