曜日別特売

スライド丁番35ミリ

スライド丁番35ミリ - BEST(ベスト)[金物]スライド丁番35ミリ - BEST(ベスト)[金物]スライド丁番35ミリ - BEST(ベスト)[金物]スライド丁番35ミリ - BEST(ベスト)[金物]スライド丁番35ミリ - BEST(ベスト)[金物]

材質:SPCC(スチール)
仕上げ:ニッケルメッキ

色
シルバー
深さ(mm)
カップ:12.5
仕上
ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)
35Φ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751647962-150
オープン
¥439
¥483(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする