引き戸錠 :「引き戸用 シリンダー錠」の検索結果
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵3本
規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵5本
規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。