ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前サムターン錠
引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)3日以内出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
内側からサムスライダーで施解錠します。
外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)3日以内出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー
引違戸錠S1703シリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
引戸鎌錠SXSシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)当日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
引戸鎌錠SXSシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)当日出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)当日出荷から3日以内出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズGOAL(ゴール)当日出荷から32日以内出荷
引戸用鎌錠の自動施錠錠。
戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。
トリガー(安全)装置付き。
クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。
取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)当日出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸仕様PSSサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし備考PSS(埋込)サムターン適合扉厚(mm)33~58錠前サムターン
引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)当日出荷から32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用仕様ス種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前GPシリンダー
ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)5日以内出荷から32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
ガラス引戸錠BGUシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性、作動もスムーズです。
両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)27~32錠前サムターン
ガラス戸錠2510シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)5日以内出荷から32日以内出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
ガラス戸錠2510シリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸仕様U ス1種別室内側:-、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)25~38錠前6本ピンシリンダー
チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)3日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
面付本締錠HDシリーズGOAL(ゴール)3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
面付本締錠HDシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
ユニロックUSシリーズGOAL(ゴール)32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー
アンチパニック型自動施錠錠HLTPGOAL(ゴール)3日以内出荷から32日以内出荷
閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。
キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
引戸鎌錠 PSSシリーズGOAL(ゴール)当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室などシリーズPSSシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38関連資料寸法図取付扉厚(mm)33~38
引戸鎌錠 SXシリーズGOAL(ゴール)当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-GOAL(ゴール)32日以内出荷
用途機械室、倉庫など動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)29~43
引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターンGOAL(ゴール)32日以内出荷
用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
引戸鎌錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)10日以内出荷
用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
本締錠 内締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)当日出荷
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
面付本締鎌錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980