絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 強力丸落しAPLUS(クマモト)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
門落とし ステンレス モノタロウ門落とし ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落(ステンレス製) TRUSCO強力丸落(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
丸落し SYS(シブタニ)丸落しSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)ユニクロ 点検口用落しAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕上ユニクロメート
アルミ 引抜落 APLUS(クマモト)アルミ 引抜落APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5タイプ丸落し
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコΦ13x450mm 門落し(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LR-12A
鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)鉄扉用門落MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
ステンレス丸落し ヒットハードウェアーステンレス丸落しヒットハードウェアー(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。材質SUS304HL仕上シルバー付属品木ネジ
アルミ落し SYS(シブタニ)アルミ落しSYS(シブタニ)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ仕上アルマイト
ユニクロ 超強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 超強力丸落しAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCC寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上ユニクロメート
Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x350mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
ステンレス丸落 BEST(ベスト)[金物]ステンレス丸落BEST(ベスト)[金物]
1,198税込1,318
1パック
欠品中
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質ステンレス鋼 SUS304幅(mm)25ホーニング奥行(mm)8.5
アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]アルミホーム落BEST(ベスト)[金物]
968税込1,065
1パック
当日出荷
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質アルミニウム幅(mm)26ブロンズ奥行(mm)13
ステンレス 超強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸落しAPLUS(クマモト)
10,980税込12,078
1個
欠品中
用途門扉等の固定に材質(本体)SUS304寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフランス落 MK(丸喜金属本社)ニューフランス落MK(丸喜金属本社)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
ST 点検口用落し APLUS(クマモト)ST 点検口用落しAPLUS(クマモト)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス呼称Φ9×105仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
フランス落し NSK(ナカニシ)フランス落しNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
ステンレス丸落しツボ No.7 シロクマステンレス丸落しツボ No.7シロクマ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
皿座ぐり不要です。
材質ステンレス仕上ヘアーラインサイズ(mm)28
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)170仕上ユニクロメッキ
丸落し(ステンレス) シブタニ丸落し(ステンレス)シブタニ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]ユニクロ強力丸落BEST(ベスト)[金物]
669税込736
1パック
当日出荷から8日以内出荷
ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。
材質鋼板、鋼棒幅(mm)47ユニクロ奥行(mm)17
門落し(大型鍵掛式) SYS(シブタニ)門落し(大型鍵掛式)SYS(シブタニ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(kg)1.27仕上電解研磨
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
アルミ引抜落とし ヒットハードウェアーアルミ引抜落としヒットハードウェアー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
ステンレス強力丸落し ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落しジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4皿木ネジ×8本仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
丸落し 中西産業丸落し中西産業
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
角パイプ用
材質ステンレス仕上ヘアライン
角落し 中西産業角落し中西産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
門落し(鍵掛式) SYS(シブタニ)門落し(鍵掛式)SYS(シブタニ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
丸落し(大型) SYS(シブタニ)丸落し(大型)SYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
丸落し・角落とし