絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ロックマンジャパン(77)
  • 長沢製作所(64)
  • 美和ロック(49)
  • EPIC(49)
  • MIWA(39)
  • GOAL(ゴール)(38)
  • LILIEL(リリエル)(38)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • ミネベアショウワ(7)
  • エスコ(5)
  • アルファ(4)
  • 東邦金属工業(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • Keiden(ケイデン)(2)
  • ホンダロック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • アミュレット(AMULET)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO せん断ロック RS PRORS PRO せん断ロックRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC消費電流 = 900mA奥行き(深さ) = 25 mm高さ = 182 mmスローラッチ = 5mm電源電圧 = 12 → 24V dc幅 = 30mmRS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用 RS PRORS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = Z-Lブラケットセット併用可能製品 = 電磁石RSマグネットブラケット. GL1200NTBRマグネット(RS ; 774-8235 774-8235 )用Z / Lブラケット アルミ仕上げ
RS PRO アクセス制御入出ボタン RS PRORS PRO アクセス制御入出ボタンRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
レジェンド = 押して終了ボタンフォーム = ドーム形ボタン素材 = プラスチック定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24高さ = 130 mm幅 = 85mmRS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接リーダー ABS RS PRORS PRO 近接リーダー ABSRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
ドアの最大数 = 1ストアドコードの数 = 2000ステータスインジケータ = LEDパッド材質 = ABSキートップ材質 = ABSACまたはDC操作 = DC電源電圧 = 12V dc赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト RS PRORS PRO テンキーロック アルミダイキャストRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ドアの最大数 = 1ストアドコードの数 = 20ステータスインジケータ = 可聴音、LEDパッド材質 = アルミダイキャストキートップ材質 = アルミダイキャストACまたはDC操作 = DC電源電圧 = 12V dcRS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ドアリリース RS PRORS PRO 電子ドアリリースRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC消費電流 = 0.45A奥行き(深さ) = 19 mm故障モード = フェイルセキュア高さ = 98 mm電源電圧 = 24V dc幅 = 28mmフェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ドアリリース RS PRORS PRO 電子ドアリリースRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 12V dcフェイル時オープンドアストライカー、12 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 12 V ac / V dc 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ロック 電気錠 RS PRORS PRO 電子ロック 電気錠RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ロックタイプ = 電気錠ACまたはDC操作 = AC, DC奥行き(深さ) = 31 mm故障モード = フェイルセキュア高さ = 159mm電源電圧 = 12V ac/dc幅 = 25mmフェイル時ロックドアストライカー、12 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠