電子錠 :「引戸金物」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパンLC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。 セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具 タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックマンジャパンLC-4700DLSS引き戸用L型取付金具
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。 セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具 タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12/24対応 防水性あり 吸着力(kg)680
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン防水型小型電磁錠
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸 仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX 質量(g)本体:775、吸着板:274 使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 or DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8 消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V) ケーブル長(mm)約1800 耐水性あり(IP66) 吸着力(kg)約200
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング