電子錠 :「自動 施錠」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。
伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプ自動施錠鍵付
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプMIWA / Clavisシリンダー組込
シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプGOALシリンダー組込
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
既存の扉を活かして、自動施錠に変更するタイプやシリンダー部分をキーレックスに変更するタイプなど、お客様の運用条件に応じた様々なラインナップを取り揃えております。
バックセット(mm)60
仕上シルバーメッキ
タイプ自動施錠鍵付LA取替用室内座一体型
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
バックセット(mm)60
スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質アルミ
ハンドルレバータイプ
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
適合扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)60
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 風呂屋錠
- 電子錠
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。