電子錠 :「電池錠」の検索結果
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
バックセット(mm)60
『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 風呂屋錠
- 電子錠
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。