絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電子錠

400件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm) GOAL(ゴール)グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)GOAL(ゴール)
35,980税込39,578
1組
5日以内出荷
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズGOAL(ゴール)
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック型自動施錠錠HSTP GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HSTPGOAL(ゴール)
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
54,980税込60,478
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Qタイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品GOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
RCLシリーズ用部品
用途延長コード長さ(m)2
レバーハンドル型電気錠 GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠GOAL(ゴール)
40,980税込45,078
1組
5日以内出荷
用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
2線式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)2線式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
109,800税込120,780
1組
5日以内出荷
テンキー操作器です。
シルバータイプセット品耐久性【液晶部】100万回以上の指操作が可能
2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口などタイプBS51 DT33~43機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)51
防滴型本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)防滴型本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
59,980税込65,978
1組
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など品番本締電気錠 P-EMSX-5タイプBS51 DT30~45取付扉厚(mm)30~45バックセット(mm)51
スイッチ付受座 GOAL(ゴール)スイッチ付受座GOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1組
5日以内出荷から32日以内出荷
施解錠確認用のスイッチ付受座です。
性能防浸性能ありタイプ扉錠用 防浸型、コネクター付
MIWA DENコード2C 2M 美和ロックMIWA DENコード2C 2M美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA ASTキリカキカバー F 美和ロックMIWA ASTキリカキカバー F美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード2C 3M 美和ロックMIWA DENコード2C 3M美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA AS.BOX 美和ロックMIWA AS.BOX美和ロック
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード2C 1M 美和ロックMIWA DENコード2C 1M美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード2C 10M 美和ロックMIWA DENコード2C 10M美和ロック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード2C 5M 美和ロックMIWA DENコード2C 5M美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA ASTキリカキカバー C 美和ロックMIWA ASTキリカキカバー C美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA ASTキリカキカバー E 美和ロックMIWA ASTキリカキカバー E美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA AU.SK CM (SX35) 美和ロックMIWA AU.SK CM (SX35)美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST美和ロック
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
RS PRO せん断ロック RS PRORS PRO せん断ロックRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC消費電流 = 900mA奥行き(深さ) = 25 mm高さ = 182 mmスローラッチ = 5mm電源電圧 = 12 → 24V dc幅 = 30mmRS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用 RS PRORS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = Z-Lブラケットセット併用可能製品 = 電磁石RSマグネットブラケット. GL1200NTBRマグネット(RS ; 774-8235 774-8235 )用Z / Lブラケット アルミ仕上げ
RS PRO アクセス制御入出ボタン RS PRORS PRO アクセス制御入出ボタンRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
レジェンド = 押して終了ボタンフォーム = ドーム形ボタン素材 = プラスチック定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24高さ = 130 mm幅 = 85mmRS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接リーダー ABS RS PRORS PRO 近接リーダー ABSRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
ドアの最大数 = 1ストアドコードの数 = 2000ステータスインジケータ = LEDパッド材質 = ABSキートップ材質 = ABSACまたはDC操作 = DC電源電圧 = 12V dc赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト RS PRORS PRO テンキーロック アルミダイキャストRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ドアの最大数 = 1ストアドコードの数 = 20ステータスインジケータ = 可聴音、LEDパッド材質 = アルミダイキャストキートップ材質 = アルミダイキャストACまたはDC操作 = DC電源電圧 = 12V dcRS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ドアリリース RS PRORS PRO 電子ドアリリースRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC消費電流 = 0.45A奥行き(深さ) = 19 mm故障モード = フェイルセキュア高さ = 98 mm電源電圧 = 24V dc幅 = 28mmフェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ドアリリース RS PRORS PRO 電子ドアリリースRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 12V dcフェイル時オープンドアストライカー、12 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 12 V ac / V dc 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ロック 電気錠 RS PRORS PRO 電子ロック 電気錠RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ロックタイプ = 電気錠ACまたはDC操作 = AC, DC奥行き(深さ) = 31 mm故障モード = フェイルセキュア高さ = 159mm電源電圧 = 12V ac/dc幅 = 25mmフェイル時ロックドアストライカー、12 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100 長沢製作所キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100長沢製作所
42,980税込47,278
1組
6日以内出荷
框扉対応取替錠の横仕様ロックピン回転方式を採用扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。
仕様記憶番号通り数:4096通り材質亜鉛合金仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装適合扉厚(mm)25~40mmバックセット100mm適合扉質量(kg)40kg以下
AL3M面付ボックス 美和ロックAL3M面付ボックス美和ロック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様MIWA AL3Mを面付で設置する場合に使用するBOXです。対応機種MIWA AL3Mバックセット(mm)対応:38/51
通用口/非常口用電気錠 美和ロック通用口/非常口用電気錠美和ロック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
2線式電気錠操作盤 美和ロック2線式電気錠操作盤美和ロック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:2回線
面付型通電金具 美和ロック面付型通電金具美和ロック
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品プレート付/通電コードなし取付け方法面付リード線なし
GOAL交換用パーツ PH用フロント板受座セット 長沢製作所GOAL交換用パーツ PH用フロント板受座セット長沢製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:204×25.5、受座:124×42.5
GOAL交換用パーツ PSフロント板セット 長沢製作所GOAL交換用パーツ PSフロント板セット長沢製作所
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:136×25.5、受座:96×40.5
GOAL交換用パーツ KL1100ゴールMK用スペーサー HS 長沢製作所GOAL交換用パーツ KL1100ゴールMK用スペーサー HS長沢製作所
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)330×66板厚(mm)3
GOAL交換用パーツ KL4000ゴールMK用スペーサー 長沢製作所GOAL交換用パーツ KL4000ゴールMK用スペーサー長沢製作所
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)330×66板厚(mm)3

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠