絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電子錠

400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレックス3100シリーズ 長沢製作所キーレックス3100シリーズ長沢製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質アルミハンドルレバータイプ適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
他社製品取替B2タイプ 長沢製作所他社製品取替B2タイプ長沢製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
G型 掛け側セット 新日軽(LIXIL)G型 掛け側セット新日軽(LIXIL)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
セット内容本体セット(C8AAB0134)×1、キー×3アンバー
CAZASキー(アヴァントス専用デザイン) TOSTEM(LIXIL)CAZASキー(アヴァントス専用デザイン)TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ブルー系セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。
デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-502TAB」ロックマンジャパン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
キーレックス800専用カバー(22107) LILIEL(リリエル)キーレックス800専用カバー(22107)LILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート表面処理
キーレックス800 22804 LILIEL(リリエル)キーレックス800 22804LILIEL(リリエル)
33,980税込37,378
1個
欠品中
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
非接触カード LILIEL(リリエル)非接触カードLILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様白無地タイプEM125kHz
DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
キーレックス2100用カバー 長沢製作所キーレックス2100用カバー長沢製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
適合キーレックス2100
MIWA LA-C (DP) MIWAMIWA LA-C (DP)MIWA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)24グリーン購入法適合
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 操作器プレートGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
24日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1組
5日以内出荷
取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
指紋認証カムロック ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できますDC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25定格電圧 DC V12/24
外部電源接続用コネクタセット A-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタセット A-PS105ロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用電源6V/ACアダプター接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
小型ストライク電気錠 LC-ES2000 ロックマンジャパン小型ストライク電気錠 LC-ES2000ロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
小型ストライク電気錠です自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です
用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
防水型非接触カードリーダー ST-120 ロックマンジャパン防水型非接触カードリーダー ST-120ロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000 ロックマンジャパンVOLCALOCK 電源装置 LK-2000ロックマンジャパン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
VOLCALOCK 電源装置
用途VOLCALOCK 電源装置寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)出力DC12V 3.7A入力AC100V消費電流(A)0.8
ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚10mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用追加リモコン直線距離約15m※建物の環境により異なります。
用途屋内ドア(生活防水対応)
開き戸 L型用ストライクスペーサー3枚セット EPIC開き戸 L型用ストライクスペーサー3枚セットEPIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
付属品1mm、2mm、3mm各1枚
開き戸用 L型ストライク EPIC開き戸用 L型ストライクEPIC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
開き戸タイプ用のストライクです。 召合せ部分を飛び越えて取り付け可能。 親子扉の召合せにうまくフィットし取り付けできるように設計してあります。 ネジと目隠し用シール2枚付きです。 召合せの高さ等が合わない場合は専用スペーサーをご利用ください。
TOUCH HOOK 2 引き戸用スマートロック【アプリ非対応】 (タッチフック) EPICTOUCH HOOK 2 引き戸用スマートロック【アプリ非対応】 (タッチフック)EPIC
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属)適合扉引き戸関連資料(7.05MB)
N-TOUCH(エヌタッチ)開き戸用スマートロック【アプリ非対応】 EPICN-TOUCH(エヌタッチ)開き戸用スマートロック【アプリ非対応】EPIC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号適合扉開き戸関連資料(10.77MB)
ES-B10 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】 EPICES-B10 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】EPIC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号適合扉開き戸関連資料(0.84MB)
Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPICFlassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】EPIC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)適合扉引き戸関連資料(1.06MB)
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R ロックマンジャパンリモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-Rロックマンジャパン
45,900税込50,490
1セット
5日以内出荷
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43関連資料寸法図(0.05MB)通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64
シャーロックキャビロック本体 スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体スターツファシリティ―サービス
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。 後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。
用途キャビネット ロッカーホワイト付属品予備ネジ×1本(M3×4mm)、5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)材質ステンレス・ABS樹脂対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内寸法(mm)150×182×40
VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8長さ(cm)50
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-EM2100LSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS本体用側面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202JPB」ロックマンジャパン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
SADIOT LOCK hub(黒) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub(黒)ミネベアショウワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取扱説明書長さ(mm)約90.9電源DC 5.0V USB TypeA本体質量(g)約19最大消費電力(A)1通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
GOAL交換用パーツ LG対応受座 長沢製作所GOAL交換用パーツ LG対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
GOAL LG受座交換パーツです。
キーレックス4000シリーズ 長沢製作所キーレックス4000シリーズ長沢製作所
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠