絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電子錠

400件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社製品取替B2タイプ 長沢製作所他社製品取替B2タイプ長沢製作所
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上シルバー塗装適合扉厚(mm)36~44
MIWA交換用パーツ LA対応受座 長沢製作所MIWA交換用パーツ LA対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)受座:110×37.5
SHOWA交換用パーツ CL用受座 長沢製作所SHOWA交換用パーツ CL用受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:150×25、受座:96×37.8
SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット 長沢製作所SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット長沢製作所
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:150×25、受座:96×37.8タイプ左右共通勝手
パーツ 化粧プレート 長沢製作所パーツ 化粧プレート長沢製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
キーレックス4000 化粧プレート 長沢製作所キーレックス4000 化粧プレート長沢製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
キーレックス(2100・1100用) 化粧プレート 長沢製作所キーレックス(2100・1100用) 化粧プレート長沢製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
仕上ステンレス素地
カザスプラス用キーホルダー型タグキー(牛革製) TOSTEM(LIXIL)カザスプラス用キーホルダー型タグキー(牛革製)TOSTEM(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
セット内容本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。ブラウン系
キーレックス3100 長沢製作所キーレックス3100長沢製作所
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
オートロック機能搭載。暗証番号で運用可能。通用口等の共用部に設置。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠シルバー適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
デジタルドアロック「ID-303FE」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-303FE」ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
キーレックス用錠 長沢製作所キーレックス用錠長沢製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
キーレックス専用、錠本体のみ。
新日軽リモコンキー(増設用) 新日軽(LIXIL)新日軽リモコンキー(増設用)新日軽(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様裏面注意シール文面(最後):中にEW1246表記ありセット内容本体X1、電池入り、取扱説明書
デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
キーレックス500 K582TMMS9 LILIEL(リリエル)キーレックス500 K582TMMS9LILIEL(リリエル)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)72適合扉厚(mm)30~45キー2本付
フック式電気錠 LILIEL(リリエル)フック式電気錠LILIEL(リリエル)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC12V対応消費電力0.19A
住宅用電気システム GOAL(ゴール)住宅用電気システムGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口などキー数3
引戸用電気錠 GOAL(ゴール)引戸用電気錠GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
3日以内出荷
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
28,980税込31,878
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
キーレックス2100 長沢製作所キーレックス2100長沢製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45
キーレックス1100 長沢製作所キーレックス1100長沢製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
SADIOT LOCK hub2(白) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub2(白)ミネベアショウワ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 KS-232 DT17~20 ST MIWAMIWA U9 KS-232 DT17~20 STMIWA
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
タイプキースイッチグリーン購入法適合
MIWA TEJ-9 BKBK MIWAMIWA TEJ-9 BKBKMIWA
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA TEM-8C WH MIWAMIWA TEM-8C WHMIWA
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA TEK-2C MIWAMIWA TEK-2CMIWA
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ) 美和ロックMIWA EM2L600.BP (トリツケイタ)美和ロック
2,098税込2,308
1枚
5日以内出荷
種別本体取付板グリーン購入法適合
電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)電池式スマートロックBSL(LaresIA)GOAL(ゴール)
50,980税込56,078
1組
5日以内出荷
スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能・左右勝手簡単設定機能付・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
自動施錠型本締錠HNシリーズ GOAL(ゴール)自動施錠型本締錠HNシリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1組
5日以内出荷
自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座仕上11S取付扉厚(mm)33~43
キースイッチ KS-3シリーズ GOAL(ゴール)キースイッチ KS-3シリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1組
5日以内出荷
交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
MIWA DENコード9C (10M) 美和ロックMIWA DENコード9C (10M)美和ロック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード9C (20M) 美和ロックMIWA DENコード9C (20M)美和ロック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード9C (15M) 美和ロックMIWA DENコード9C (15M)美和ロック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
電気錠セット 美和ロック電気錠セット美和ロック
39,980税込43,978
1個
欠品中
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)電池式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
78,980税込86,878
1組
5日以内出荷
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
6,198税込6,818
1組
5日以内出荷
RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠