絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電子錠

400件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)3線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
58,980税込64,878
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプターGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種2線式アダプター
2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器GOAL(ゴール)
69,980税込76,978
1組
5日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)4線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
65,980税込72,578
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)電気錠制御盤 個別制御器GOAL(ゴール)
82,980税込91,278
1組
5日以内出荷
1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
キーレックス 700 取替錠 長沢製作所キーレックス 700 取替錠長沢製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
キーレックス 700 取替錠 長沢製作所キーレックス 700 取替錠長沢製作所
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AB(アンバー)適合扉厚(mm)35~45
キャビネットロック 2個 エスコキャビネットロック 2個エスコ
580税込638
1セット(2個)
翌日出荷
キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付
仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープアズワン品番65-3900-96
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン共用玄関非接触カードリーダー GM-3000ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能ですマンション共用玄関用非接触カードリーダー小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチロックマンジャパン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適ですプレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
防水型テンキー認証リーダー ST-330 ロックマンジャパン防水型テンキー認証リーダー ST-330ロックマンジャパン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー屋内はもちろん屋外への取付も可能暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED ロックマンジャパン施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLEDロックマンジャパン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
施錠状態表示LED内蔵電磁錠大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵取付金具も豊富にラインアップ
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12/24対応防水性なし吸着力(kg)270
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダーロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-Tロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LC-105専用扉厚44mm-70mm対応シリンダー鍵5本付(シリンダー交換が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCKロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
外部電源接続用コネクタ C-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタ C-PS105ロックマンジャパン
99税込109
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用接続用コネクタA-PS105には同梱されています
用途屋内ドア(生活防水対応)
防水型大型電磁錠 LC-5000G ロックマンジャパン防水型大型電磁錠 LC-5000Gロックマンジャパン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です引き戸用取付金具を取り揃えています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です防水型大型電磁錠、大型門扉に最適施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226 ロックマンジャパン埋込型非接触カードリーダー ST-226ロックマンジャパン
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
ドアストッパー電気錠 DH-65 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-65ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠ですBOXタイプ、壁面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
ドアストッパー電気錠 DH-60 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-60ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です壁面、床面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
外部入力解錠接点 接続用コネクタ C-EI105 ロックマンジャパン外部入力解錠接点 接続用コネクタ C-EI105ロックマンジャパン
99税込109
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部入力解錠接点接続用コネクタ(配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具ロックマンジャパン
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用) ロックマンジャパンLC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)ロックマンジャパン
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P ロックマンジャパンデッドボルト式電気錠 LC-DB2000Pロックマンジャパン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)閉扉信号/施錠信号接点内蔵非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
埋込ストライク ST-ID3050 ロックマンジャパン埋込ストライク ST-ID3050ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用片開き扉対応埋込ストライク
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mm ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mmロックマンジャパン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
非常キーシリンダーID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用鍵3本付 扉厚60mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
室内機背面スペーサー SP-ID6001 ロックマンジャパン室内機背面スペーサー SP-ID6001ロックマンジャパン
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ID-602Bhook専用室内機背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応)厚さ(mm)3
ストライク背面スペーサー SP-ID6002 ロックマンジャパンストライク背面スペーサー SP-ID6002ロックマンジャパン
199税込219
1個
3日以内出荷
ID-602Bhook専用ストライク背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応)
カードリーダー解錠用カード ロックマンジャパンカードリーダー解錠用カードロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用カード
用途カードリーダー解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
扉厚対応キーシリンダー ID-cy5k ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy5kロックマンジャパン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
非常キーシリンダーID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用鍵5本付 扉厚50mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用リモコン受信機
用途屋内ドア(生活防水対応)
ガラス厚11mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚11mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ガラス厚11mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
LC200/C専用 USBキー EPICLC200/C専用 USBキーEPIC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LC200/C専用USBキー ロッカー錠L200シリーズ専用の管理者USBキーです。 この管理者USBキーを登録することで、暗証番号がわからなくなった場合でも解錠が可能になります。 管理者USBキーは製品1台につき最大3つまで登録ができます。 管理者USBキーは複数台の製品に登録することが可能です。
フロントプレート変換セット(170x25mm) EPICフロントプレート変換セット(170x25mm)EPIC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
EF-8000L、ES-809Lのフロントプレートを、 LA錠ケースのように170mmx25mm対応に変換するセット。
ICタグ EPICICタグEPIC
859税込945
1個
5日以内出荷
Mifare Classic規格のICタグです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。
厚さ(mm)約4.75寸法(mm)(タグ部分) 45×22
ICカード EPICICカードEPIC
859税込945
1個
5日以内出荷
Mifare Classic規格のICカードです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。
厚さ(mm)約0.85寸法(mm)85×53
ICシール EPICICシールEPIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Mifare Classic規格のICシールです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。 本体にも同じものが同梱されています。
厚さ(mm)約0.85寸法(mm)25×25

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠