絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 電子錠

400件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Feロック Keiden(ケイデン)FeロックKeiden(ケイデン)
51,980税込57,178
1台
91日以内出荷
ICカード999枚登録可能。カードの個別登録・抹消が可能。電気錠に比べてコストパフォーマンスに優れています。使用履歴の抽出可能(オプション)。
外寸(mm)外部/58×188、内側/56×191材質PC、PCG20、ABS電源角型9Vアルカリ乾電池2本アズワン品番62-8143-67
VOLCALOCK専用制御盤 ロックマンジャパンVOLCALOCK専用制御盤ロックマンジャパン
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
LC-EW3000吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-EW3000本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000本体用背面取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-EW3000吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
LC-EW3000本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000本体用側面取付金具ロックマンジャパン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
LC-EM2100LSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
LC-4700DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS引き戸用L型取付金具ロックマンジャパン
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
LC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-4700DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4700DLSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
LC-4700DLSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS本体用側面取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
LC-105用段付きフロントプレート ロックマンジャパンLC-105用段付きフロントプレートロックマンジャパン
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
「LC-105」専用段付きフロントプレートです。 室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。材質ステンレスシルバー
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット ロックマンジャパンLC-105用エスカッションプレート 2枚セットロックマンジャパン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。
用途他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。材質ステンレス寸法(mm)320×90シルバー板厚(mm)1
SADIOT LOCK Adapter ミネベアショウワSADIOT LOCK Adapterミネベアショウワ
1,000税込1,100
1個
4日以内出荷
セット内容本体×1、取扱説明書ポート数USB type-A×1本体質量(g)約33入力電圧(V)交流100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.6×23×60.3最大出力1.5A、電力:5V
キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)長沢製作所
46,980税込51,678
1個
11日以内出荷から36日以内出荷
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
キーレックス3100シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス3100シリーズ(シリンダー組込タイプ)長沢製作所
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
材質アルミハンドルレバータイプ適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス1100(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス1100(シリンダー組込タイプ)長沢製作所
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
種別自動施錠ノブ材質アルミメタリックシルバー適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
30-45mm デジタル面付鍵(鍵付) エスコ30-45mm デジタル面付鍵(鍵付)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
材質亜鉛合金寸法(mm)40(W)×275(H)ドア厚(mm)30~45
30-45mm デジタル面付鍵 エスコ30-45mm デジタル面付鍵エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
材質亜鉛合金寸法(mm)40(W)×275(H)ドア厚(mm)30~45
タッチ付シリンダ錠セット簡易電気 TOSTEM(LIXIL)タッチ付シリンダ錠セット簡易電気TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
GOAL交換用パーツ LXフロント受座セット 長沢製作所GOAL交換用パーツ LXフロント受座セット長沢製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
GOAL LXフロント板、受座交換用セットです。
GOAL交換用パーツ PS・UC用受座 長沢製作所GOAL交換用パーツ PS・UC用受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:136×25.5、受座:96×40.5
キーレックス1100シリーズ 長沢製作所キーレックス1100シリーズ長沢製作所
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
キーレックス1100ESシリーズ 長沢製作所キーレックス1100ESシリーズ長沢製作所
66,980税込73,678
1個
16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
キーレックス1100ESシリーズ 長沢製作所キーレックス1100ESシリーズ長沢製作所
87,980税込96,778
1個
16日以内出荷
他社シリンダーが装着可能なシリーズです。
バックセット60
キーレックス2100シリーズ 長沢製作所キーレックス2100シリーズ長沢製作所
81,980税込90,178
1個
16日以内出荷
既存の扉を活かして、自動施錠に変更するタイプやシリンダー部分をキーレックスに変更するタイプなど、お客様の運用条件に応じた様々なラインナップを取り揃えております。
バックセット(mm)60仕上シルバーメッキタイプ自動施錠鍵付LA取替用室内座一体型
他社製品取替Bタイプレバー 長沢製作所他社製品取替Bタイプレバー長沢製作所
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上シルバー塗装適合扉厚(mm)30~45
MIWA交換用パーツ ALフロント板セット 長沢製作所MIWA交換用パーツ ALフロント板セット長沢製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:230×29、受座:130×42.5
MIWA交換用パーツ HM対応受座 長沢製作所MIWA交換用パーツ HM対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:130×25、受座:96×36.5
MIWA交換用パーツ HM対応両開き用受座 長沢製作所MIWA交換用パーツ HM対応両開き用受座長沢製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)受座:96×36.5
MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット 長沢製作所MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット長沢製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:240×29、受座:160×42.5タイプ左右共通勝手
MIWA交換用パーツ MM用フロント板セット 長沢製作所MIWA交換用パーツ MM用フロント板セット長沢製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:200×26、受座:140×42.5タイプ左右共通勝手
SHOWA交換用パーツ CH用フロント板セット 長沢製作所SHOWA交換用パーツ CH用フロント板セット長沢製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:197×26、受座:125×43.5タイプ左右共通勝手
SHOWA交換用パーツ IS用受座 長沢製作所SHOWA交換用パーツ IS用受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:130×25、受座:110×40
キーレックス500 化粧プレート 長沢製作所キーレックス500 化粧プレート長沢製作所
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
タッチキーリモコン SV TOEX(LIXIL)タッチキーリモコン SVTOEX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
セット内容本体(KGU01)×1、リモコン最大使用個数は、合わせて8個までです。TOEXブランドの門扉用です。工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。シルバー
追加用キー付リモコン(非常用キーなし) TOSTEM(LIXIL)追加用キー付リモコン(非常用キーなし)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
セット内容本体(Z241DVBA)×1、電池(ボタン電池CR2032)入り、発売時期:ジエスタ・FG-Eジエスタ・グランデル・プレナスX 15.4~、リシェントⅡ 15.06~ 、【注意】本商品に「非常用キー」は含まれておりません。非常用キーがないとキーリングを使用できませんのでご注意ください。ブラック
スマートキーシステム用リモコンキー TOSTEM(LIXIL)スマートキーシステム用リモコンキーTOSTEM(LIXIL)
17,880税込19,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×1、電池入り

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠