412-1 床戸当り(自在型)BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm
長さ(mm)46幅(mm)46高さ(mm)96仕上ヘアライン
450R 床付戸当りBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304付属アンカーボルト:C-850(M8)付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
408 床付戸当りBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm
長さ(mm)45幅(mm)45高さ(mm)60仕上サテンクローム
444 ミニマム戸当りBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)30幅(mm)30高さ(mm)28仕上サテンニッケル
450 床付戸当りBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)付属アンカーボルト:C-850(M8)付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
420-1 床付戸当りBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498