- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア・扉金物
- 戸当り
- ドア取付型
- 3ページ目
3ページ目: ドア取付型
ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
高さ(mm)24
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
吊元右勝手
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304
付属品ビス付
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。
内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。
左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス
材質ステンレス(SUS304)
色ヘアーライン
使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
高さ(mm)24
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
吊元左勝手
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
吊元右勝手
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可
材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム
仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本
材質SUS304
本体質量(g)62
仕上ヘアーライン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。