絞り込み
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(28)
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(127)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(63)
  • 色ブロンズ(43)
  • 色ベージュ(26)
  • 色ホワイト(60)
適合扉質量(kg)
  • 30以下(13)
  • 45以下(15)
  • 65以下(13)
  • 85以下(4)
適合扉幅(mm)
  • 800以下(9)
  • 900以下(11)
  • 950以下(11)
  • 1050以下(4)
勝手
  • (1)
適合扉高さ(mm)
  • 1800以下(9)
  • 2100以下(12)
  • 2400以下(4)
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)(20)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(16)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
TOSTEM(LIXIL)・NEW STAR(日本ドアーチェック製造)・新日軽(LIXIL)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
オレンジ
オレンジ(28)
グレー
グレー
ゴールド
ゴールド(8)
シルバー
シルバー(127)
ブラウン
ブラウン(30)
ブラック
ブラック(63)
ブロンズ
ブロンズ(43)
ベージュ
ベージュ(26)
ホワイト
ホワイト(60)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から14日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
8,690税込9,559特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,790税込8,569
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザ(半外付型用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(半外付型用)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ19・リフォームドアシャイングレー
ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,398税込5,938
1台
23日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなしタイプパラレル型
ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,498税込6,048
1台
15日以内出荷から23日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付タイプパラレル型
ドアクローザ 外付型 TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ 外付型TOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1グレー
ドアクローザセット(バックチェック機構付) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザセット(バックチェック機構付)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_07フォラードセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説シャイングレー
ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザセット(標準タイプ)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア)セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説シャイングレー
内付クローザー大 TOSTEM(LIXIL)内付クローザー大TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
内付クローザー小 TOSTEM(LIXIL)内付クローザー小TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
外付クローザー大 TOSTEM(LIXIL)外付クローザー大TOSTEM(LIXIL)
10,880税込11,968
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
外付クローザー小 TOSTEM(LIXIL)外付クローザー小TOSTEM(LIXIL)
10,880税込11,968
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
ドアクローザ 外付型 TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ 外付型TOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1ダークグレー
ドアクローザ(バックチェック機構付) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(バックチェック機構付)TOSTEM(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合FG-Eジエスタ(13~17)・TH_13ジエスタオータム
ドアクローザ外付用 TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ外付用TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途勝手口ドア用ドアクローザセット内容外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ適合セリード(00~07)
半外付/内付枠用ドアクローザ室外側仕様 TOSTEM(LIXIL)半外付/内付枠用ドアクローザ室外側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様室外側用:半外付/内付型・ランマ付/なし兼用ストップ機構付[刻印:S21-T(RYOBI)]
交換用ドアクローザライトグレー TOSTEM(LIXIL)交換用ドアクローザライトグレーTOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザグレー系セット内容本体ユニット、キャップ、ブラケット、アーム、取付ねじ適合アヴァントス
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可適合ロンカラーGシャイングレー
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可適合ロンカラーFシャイングレー
ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用対応ドア厚25ミリ~44ミリ適合ロンカラーFシャイングレー
ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用適合ロンカラーGシャイングレー
ランマ無内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ無内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用適合ロンカラーGシャイングレー
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
用途防火ドア用ドアクローザ適合防火戸FG-Eセット内容リョービ本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじグレー
内付けドアクローザセット 新日軽(LIXIL)内付けドアクローザセット新日軽(LIXIL)
12,580税込13,838
1セット
7日以内出荷
用途採風勝手口ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合アリッツエアパス・TH_エスパシオ06改セット内容ドアクローザ:1個、ドアクローザスペーサー(ブラウン系):1個グレー系

ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

パラレル型