パラレル型 :「高さ2400mm」の検索結果
「色」から絞り込む

オレンジ(1)
Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
色アンバー
タイプブラケット:A(段付ブラケット)
適合扉高さ(mm)2400
効率0.6
適合扉幅(mm)1050
適合扉質量(kg)85以下
耐久回数50万回
モーメント(N・m)閉じ:26以上
1台
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード型
- パラレル型
- ドアクローザー用部品
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。