パラレル型 :「木製の板」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード型
- パラレル型
- ドアクローザー用部品
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。