「適合扉高さ(mm)」から絞り込む
PエコキャッチACE(エース)10日以内出荷
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色)寸法(mm)当り部品:Φ12×H13使用温度範囲(℃)0~40
『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498