「適合扉高さ(mm)」から絞り込む
ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
色シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他
DICTATOR ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります
ドアクローザ―NEW STAR(日本ドアーチェック製造)税込¥10,998¥9,998
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498