ドアクローザー用部品 :「建築用 両面テープ」の検索結果
関連キーワード
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
色シルバー
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ
材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック
種類その他
開き角度(度)(推奨)90
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。