吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)266
寸法B(mm)33
寸法C(mm)44
寸法D(mm)50
寸法E(mm)58
寸法F(mm)19
寸法G(mm)11
寸法H(mm)25
寸法I(mm)14.4
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)5(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(8mm)
材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)80
タイプ丸型
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング
タイプ平
軸鉄
取付ねじM3
サイズ(mm)19
自重(g)16.5
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。