引戸金具・折戸金具 :「U型」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプU型 車輪径(Φmm)33 質量(g)25 耐荷重(kg)25(2ヶ当り) 車輪POM成型加工 枠厚(mm)1.6mm鉄 芯棒5mm鉄
1個
169 税込186
当日出荷


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タイプ山R型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 車のみ
エコ商品
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様鉄枠
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 山R型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング