125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,060 税込1,166
当日出荷

用途室内用建具 材質(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
1セット(2個)
250 税込275
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 エスコ品番EA986RF-12
1セット(2個)
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質アルミ ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1800 アズワン品番65-2311-77
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 エスコ品番EA986RG-130H
1個
155 税込171
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2 仕上ミディアム アズワン品番65-2311-73
1個
60 税込66
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

タイプV型 車輪径(Φmm)75 エスコ品番EA986VE-75
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

タイプ丸溝型 車輪径(Φmm)30 エスコ品番EA986RG-30A
1個
165 税込182
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 エスコ品番EA986RG-136H
1個
235 税込259
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール アズワン品番68-1883-29
1個
4,310 税込4,741
3日以内出荷

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール アズワン品番68-1883-30
1個
5,270 税込5,797
3日以内出荷

古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入 アズワン品番65-9339-40
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入 アズワン品番65-9339-39
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型 幅(mm)7 車輪径(Φmm)28 高さ(mm)30~37、37~44、44~51 耐荷重(kg)50(2個) 内幅(mm)14~30
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304 幅(mm)8 寸法(mm)【調整】27~37 車輪径(Φmm)35 高さ(mm)44以上 耐荷重(kg)35(2個) 内幅(mm)14~24 アズワン品番65-2312-25
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 幅(mm)8 寸法(mm)【調整】27~37 車輪径(Φmm)35 高さ(mm)44以上 耐荷重(kg)35(2個) 内幅(mm)14~24 アズワン品番65-2312-24
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304 幅(mm)6 寸法(mm)【調整】10 車輪径(Φmm)25 高さ(mm)29以上 耐荷重(kg)15(2個) 内幅(mm)10~14 アズワン品番65-2312-17
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 耐荷重(kg)15(2個)
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・小窓・高窓に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 幅(mm)3.8 車輪径(Φmm)10 高さ(mm)13以上 耐荷重(kg)5(2個) 内幅(mm)5~8 アズワン品番65-2312-13
1個
710 税込781
翌日出荷

用途網戸、小窓、高窓 適合【サッシ】左右平行型 材質枠/ステンレス・車/真鍮 形状【戸車】丸 車輪径(Φmm)13 全高(mm)17 耐荷重(kg)5(2個) アズワン品番65-2312-12 取付可能幅(mm)【框】7~11
1個
915 税込1,007
翌日出荷


材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×3×20 仕上ブロンズ アズワン品番65-2312-09
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし 材質枠/鉄枠・車/POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13 仕上ユニクロメッキ アズワン品番65-2312-08
1個
905 税込996
翌日出荷

材質アルミ ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000 アズワン品番65-2312-07
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質アルミ シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000 アズワン品番65-2312-06
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 連数二連 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90 アズワン品番65-2312-05 ねじサイズM4×10
1個
200 税込220
翌日出荷

材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚) 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W1(mm)14
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14.5 タイプ鉄枠平型 耐荷重(kg)15(2個) 深さ(mm)26 アズワン品番65-2311-97
1個
950 税込1,045
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14.5 タイプ鉄枠U型 耐荷重(kg)15(2個) 深さ(mm)26 アズワン品番65-2311-96
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプ平型 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-92
1個
860 税込946
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-91
1個
750 税込825
翌日出荷