引戸金具・折戸金具 :「吊車」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様運搬に便利な分解可能タイプ 寸法(mm)800×240×625(H) 質量(kg)25.5
1個
331,000 税込364,100
翌日出荷

仕様運搬に便利な分解可能タイプワンタッチ開閉式 材質アルミ 寸法(mm)(ローラー径×幅)180×120390×233×475(H) 質量(kg)11.5 型番ISK-CB300 アズワン品番64-2252-46 適合ケーブル(Φmm)95 安全最大荷重(kN)14.7
1台
200,300 税込220,330
翌々日出荷

仕様ハンドホール作業に最適です。 付属品固定用チェーン、アンカーベース 寸法(mm)(ローラー径×幅)180×135395×267×930(H) 質量(kg)20.7 型番ISK-CBM300 アズワン品番64-2252-47 適合ケーブル(Φmm)95 安全最大荷重(kN)9.8
1台
278,700 税込306,570
翌々日出荷

仕様ベアリング入りローラー 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×104×398 ローラー径(Φmm)104mm
1個
90,600 税込99,660
翌日出荷

仕様ベアリング入りローラー 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×65×300 ローラー径(Φmm)65mm
1個
62,700 税込68,970
8日以内出荷

バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし 材質枠/鉄枠・車/POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13 仕上ユニクロメッキ アズワン品番65-2312-08
1個
905 税込996
翌日出荷

おすすめ人気ランキング